Cubispot - DAL FIXE 230V 35 A 50W GU10 90 A 110 GRIS - 2223115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
douille - GU10
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673000752
Réf. Sonepar
00553000294
Réf. Fournisseur
2223115
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
douille:
GU10
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
35...50 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2223115
De la gamme de produit : Dalles de support
Désignation technique:
- Dal fixe 230v 35 a 50w gu10 90 a 110 gris
Les atouts de l'article :
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


