Cubispot - DALO ORIE.230V 35 A 50W GU10 90 A 110 BLC - 2233111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
douille - GU10
puissance de lampe acceptée - 35...50 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673000820
Réf. Sonepar
00553000301
Réf. Fournisseur
2233111
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
douille:
GU10
puissance de lampe acceptée:
35...50 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2233111
De la gamme de produit : Dalles de support
Désignation technique:
- Dalo orie.230v 35 a 50w gu10 90 a 110 blc
Les atouts de l'article :
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


