Cubispot - DALO ORIE.230V 35 A 50W GU10 90 A 110 GRIS - 2233115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
douille - GU10
puissance de lampe acceptée - 35...50 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673000844
Réf. Sonepar
00553000303
Réf. Fournisseur
2233115
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
douille:
GU10
puissance de lampe acceptée:
35...50 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2233115
De la gamme de produit : Dalles de support
Désignation technique:
- Dalo orie.230v 35 a 50w gu10 90 a 110 gris
Les atouts de l'article :
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


