Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS - 5812035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159252
Réf. Sonepar
00553315925
Réf. Fournisseur
5812035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


