Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 5812155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159702
Réf. Sonepar
00553315970
Réf. Fournisseur
5812155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812155
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


