Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 5812152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159696
Réf. Sonepar
00553315969
Réf. Fournisseur
5812152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


