Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR - 5812832

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159337

Réf. Sonepar

00553315933

Réf. Fournisseur

5812832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812832

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot