Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 5812852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159399
Réf. Sonepar
00553315939
Réf. Fournisseur
5812852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


