Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 5812755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082406
Réf. Sonepar
00553308240
Réf. Fournisseur
5812755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


