Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 5812941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673159740
Réf. Sonepar
00553315974
Réf. Fournisseur
5812941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: