Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 5812845

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159375

Réf. Sonepar

00553315937

Réf. Fournisseur

5812845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5812845

De la gamme de produit : Encastrés leds