Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC - 5813931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034313
Réf. Sonepar
00553003780
Réf. Fournisseur
5813931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5813931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


