Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 5814431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159894
Réf. Sonepar
00553315989
Réf. Fournisseur
5814431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


