Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 5813942

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034351

Réf. Sonepar

00553003784

Réf. Fournisseur

5813942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5813942

De la gamme de produit : Encastrés leds