Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 5814031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034375
Réf. Sonepar
00553003786
Réf. Fournisseur
5814031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


