Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR - 5814132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159429
Réf. Sonepar
00553315942
Réf. Fournisseur
5814132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


