Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 5814051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082413
Réf. Sonepar
00553308241
Réf. Fournisseur
5814051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814051
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc80 40w 4471lm 3500°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


