Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS - 5814055

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082437

Réf. Sonepar

00553308243

Réf. Fournisseur

5814055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814055

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot