Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS - 5814045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034429
Réf. Sonepar
00553003791
Réf. Fournisseur
5814045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


