Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 5814732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673159962
Réf. Sonepar
00553315996
Réf. Fournisseur
5814732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


