Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 5814532

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

  • flux lumineux - 6181...6181 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034443

Réf. Sonepar

00553003793

Réf. Fournisseur

5814532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

flux lumineux:

6181...6181 lm

DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814532

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot