Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC - 5814731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673159955

Réf. Sonepar

00553315995

Réf. Fournisseur

5814731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814731

De la gamme de produit : Encastrés leds