Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC - 5814741

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673159986

Réf. Sonepar

00553315998

Réf. Fournisseur

5814741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5814741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot