Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 5814545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034481
Réf. Sonepar
00553003797
Réf. Fournisseur
5814545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


