Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 5542032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161767
Réf. Sonepar
00553316176
Réf. Fournisseur
5542032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


