Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 5542135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673162160
Réf. Sonepar
00553316216
Réf. Fournisseur
5542135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:


