Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 5542132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673162153
Réf. Sonepar
00553316215
Réf. Fournisseur
5542132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


