Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 5542151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673162207
Réf. Sonepar
00553316220
Réf. Fournisseur
5542151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


