Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 5542052

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673161828

Réf. Sonepar

00553316182

Réf. Fournisseur

5542052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542052

De la gamme de produit : Encastrés leds