Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 5542041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161781
Réf. Sonepar
00553316178
Réf. Fournisseur
5542041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


