Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC - 5542141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673162177
Réf. Sonepar
00553316217
Réf. Fournisseur
5542141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


