Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 5542145

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673162191

Réf. Sonepar

00553316219

Réf. Fournisseur

5542145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542145

De la gamme de produit : Encastrés leds