Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR - 5541942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673161408
Réf. Sonepar
00553316140
Réf. Fournisseur
5541942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


