Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 5542951

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162290

Réf. Sonepar

00553316229

Réf. Fournisseur

5542951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5542951

De la gamme de produit : Encastrés leds