Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 5544431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673162412
Réf. Sonepar
00553316241
Réf. Fournisseur
5544431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


