Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 5544331

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673162023

Réf. Sonepar

00553316202

Réf. Fournisseur

5544331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544331

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.