Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 5543935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161651
Réf. Sonepar
00553316165
Réf. Fournisseur
5543935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5543935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


