Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR - 5544342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673162061
Réf. Sonepar
00553316206
Réf. Fournisseur
5544342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544342
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


