Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS - 5544445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673162467
Réf. Sonepar
00553316246
Réf. Fournisseur
5544445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544445
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc80 dali 39w 5723lm 4000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


