Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS - 5544135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161958
Réf. Sonepar
00553316195
Réf. Fournisseur
5544135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


