Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 5544051

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673161606

Réf. Sonepar

00553316160

Réf. Fournisseur

5544051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot