Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 5544252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673162399
Réf. Sonepar
00553316239
Réf. Fournisseur
5544252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


