Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 5544141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673161965
Réf. Sonepar
00553316196
Réf. Fournisseur
5544141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5544141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


