Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 5532032

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160470

Réf. Sonepar

00553316047

Réf. Fournisseur

5532032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot