Non retournable

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 5531932

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160029

Réf. Sonepar

00553316002

Réf. Fournisseur

5531932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

pays de fabrication:

FRANCE

DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5531932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot