Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 5532052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160531
Réf. Sonepar
00553316053
Réf. Fournisseur
5532052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


