Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49°NOIR - 5531942

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49°NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160050

Réf. Sonepar

00553316005

Réf. Fournisseur

5531942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5531942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled orientable irc90 19w 2105lm 4000°k 49°noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie