Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 5532735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160128
Réf. Sonepar
00553316012
Réf. Fournisseur
5532735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
réglabilité:
orientable
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


