Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° GRIS - 5532835

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673160579

Réf. Sonepar

00553316057

Réf. Fournisseur

5532835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532835

De la gamme de produit : Encastrés leds