Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 5532832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673160562
Réf. Sonepar
00553316056
Réf. Fournisseur
5532832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5532832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc90 27w 2685lm 3000°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


